Keo 51126-tin | Mũi khoan 4 Fl 60 Độ 1-1/2 Inch Hss Tin | 33ur80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 51126-TIN Countersinks 4 Fl 60 Độ 1-1 / 2 inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80

KEO Mũi khoan 51126-TIN 4 Fl 60 độ 1-1/2 inch Hss Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3TBK phần: 51126-TINTham chiếu chéo: 33UR80

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€235.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.1-1 / 2 "
Công suất cắt1-1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtKết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 51126 Countersinks 4fl 60 Độ 1-1 / 2 inch không tráng | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "Không tráng3.25 "3 / 4 "€192.66
KEO 51146 Countersinks 4fl 60 độ 1-1 / 4 inch không tráng | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "Không tráng3"1 / 2 "€141.95
KEO 51146-TIN Countersinks 4 Fl 60 Độ 1-1 / 4 inch Hss Tin | AG3TBR 33UR86 51146-TÍN1-1 / 4 "1-1 / 4 "TiN3"1 / 2 "€171.89
KEO 51346 Countersinks 4fl 60 Độ 1-3 / 4 Inch Không tráng | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "Không tráng3.5 "3 / 4 "€247.21
KEO 51346-TIN Countersinks 4 Fl 60 Độ 1-3 / 4 inch Hss Tin | AG3TCD 33UR97 51346-TÍN1-3 / 4 "1-3 / 4 "TiN3.5 "3 / 4 "€295.19
KEO 52006 Countersinks 4fl 60 Độ 2 inch Hss không tráng | AG3TCY 33UT16 520062"2"Không tráng3.75 "3 / 4 "€338.51
KEO 52006-TIN Countersinks 4 Fl 60 Độ 2 inch Hss Tin | AG3TCZ 33UT17 52006-TÍN2"2"TiN3.75 "3 / 4 "€429.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 51126-TIN 4 Fl 60 độ 1-1/2 inch Hss Tin
€235.73 /đơn vị