Keo 51002-tin | Mũi doa trung tâm 3 sáo Thiếc thép tốc độ cao 120 độ 1 inch | 4fur7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan trung tâm KEO 51002-TiN 3 me Thiếc thép tốc độ cao 120 độ 1 inch | AD7PPE 4FUR7

KEO 51002-TiN Center Reamer 3 me Thiếc thép tốc độ cao 120 độ 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7PPE phần: 51002-TiNTham chiếu chéo: 4FUR7
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
€91.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1"
Kết thúcTiN
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50142 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€16.47
KEO 50382 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.56
KEO 50122 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€23.15
KEO 50582 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 5/8 Hs | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€29.72
KEO 50342 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.56
KEO 51002 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1 Inch Hss | AD7PNU4FUP6 510021"Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.06
KEO 51252 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 51002-TiN Center Reamer 3 me Thiếc thép tốc độ cao 120 độ 1 inch
€91.97 /đơn vị