Keo 50589 | Mũi doa trung tâm 3 me 90 độ 5/8 Hss | 3p405 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50589 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Hs | AD2FXT 3P405

KEO 50589 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Hss

Trong kho
Khoản mục: AD2FXT phần: 50589Tham chiếu chéo: 3P405
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
€34.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50129 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.92
KEO 50149 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.00
KEO 50349 Mũi Doa Tâm 3 Ruột 90 Độ 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.96
KEO 50389 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.57
KEO 51009 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1 Inch Hss | AD2FXV 3P411 510091"2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.37
KEO 51259 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1 1/4 Hss | AD7QCY4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€166.28
KEO 51509 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1 1/2 Hss | AD7QCZ4FWH2 515091-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€227.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 50589 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Hss
€34.11 /đơn vị