Keo 50386-thiếc | Mũi khoan 3 Fl 60 độ 3/8 Inch Hss Tin | 33ur66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50386-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 3/8 inch Hss Tin | AG3TAW 33UR66

KEO Mũi khoan 50386-TIN 3 Fl 60 độ 3/8 inch Hss Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3TAW phần: 50386-TINTham chiếu chéo: 33UR66
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
€25.16 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.3 / 8 "
Công suất cắt3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.94
Chiều dài tàu (cm)7.94
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtKết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50128-TIN Countersinks 3 Fl 82 Độ 1/2 inch Hss Tin | AG3TAG 33UR53 50128-TÍN1 / 2 "1 / 2 "TiN2"1 / 4 "1"€30.41
KEO 50148-TIN Countersinks 3 Fl 82 Độ 1/4 inch Hss Tin | AG3TAL 33UR57 50148-TÍN1 / 4 "1 / 4 "TiN1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.71
KEO 50346-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 3/4 inch Hss Tin | AG3TAQ 33UR61 50346-TÍN3 / 4 "3 / 4 "TiN2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.63
KEO 50586-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 5/8 inch Hss Tin | AG3TBB 33UR71 50586-TÍN5 / 8 "5 / 8 "TiN2.25 "3 / 8 "1"€41.15
KEO 51008-TIN Countersinks 3 Fl 82 Bằng 1 inch Hss Tin | AG3TBG 33UR77 51008-TÍN1"1"TiN2.75 "1 / 2 "1.25 "€93.70
KEO 51258-TIN Countersinks 3 Fl 82 độ 1-1 / 4 inch Hss Tin | AG3TCA 33UR94 51258-TÍN1-1 / 4 "1-1 / 4 "TiN2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.64
KEO 51508-TIN Countersinks 3 Fl 82 độ 1-1 / 2 inch Hss Tin | AG3TCM 33UT06 51508-TÍN1-1 / 2 "1-1 / 2 "TiN2.875 "3 / 4 "1.25 "€272.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 50386-TIN 3 Fl 60 độ 3/8 inch Hss Tin
€25.16 /đơn vị