vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50386 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7

KEO 50386 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/8 Hss

Trong kho
Khoản mục: AA9GYH phần: 50386Tham chiếu chéo: 1DBX7
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
€21.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50146 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.54
KEO 50126 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.57
KEO 50586 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 5/8 Hs | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€33.32
KEO 50346 Mũi Doa Tâm 3 Ruột 60 Độ 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1 503463 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.94
KEO 51006 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1 Inch Hss | AD7QCT4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.60
KEO 51256 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "€189.17
KEO 51506 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "€255.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 50386 Mũi Doa Tâm 3 me 60 Độ 3/8 Hss
€21.03 /đơn vị