vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 50121-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 1/2 inch Hss Tin | AG3TAE 33UR51

KEO Mũi khoan 50121-TIN 3 Fl 110 Độ 1/2 inch Hss Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3TAE phần: 50121-TINTham chiếu chéo: 33UR51

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€22.60 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.1 / 2 "
Công suất cắt1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc110 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtKết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50121 Countersinks 3 Fl 110 Độ 1/2 inch không tráng | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€23.98
KEO 50141-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 1/4 inch Hss Tin | AG3TAJ 33UR55 50141-TÍN1 / 4 "1 / 4 "TiN1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€15.08
KEO 50341 Countersinks 3 Fl 110 Độ 3/4 inch không tráng | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 50349-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 3/4 inch Hss Tin | AG3TAT 33UR63 50349-TÍN3 / 4 "3 / 4 "TiN2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
KEO 50381 Countersinks 3 Fl 110 Độ 3/8 inch không tráng | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.67
KEO 50389-TIN Countersinks 3 Fl 90 Độ 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TÍN3 / 8 "3 / 8 "TiN1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40
KEO 50581 Countersinks 3 Fl 110 Độ 5/8 inch không tráng | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€31.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 50121-TIN 3 Fl 110 Độ 1/2 inch Hss Tin
€22.60 /đơn vị