Keo 34180 | Máy Khoan Đốt Nc 90 Độ 1/8 Carbide | 1mby8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 34180 Nc Máy khoan đốm 90 độ 1/8 Carbide | AB2JKB 1MBY8

KEO Máy khoan đốm 34180 Nc 90 độ 1/8 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AB2JKB phần: 34180Tham chiếu chéo: 1MBY8
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
€29.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan90 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo3 / 8 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước máy1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 34187 Nc Khoan Đục 90 Độ 3/16 Carbide | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34140 Nc Máy khoan đốm 90 độ 1/4 Carbide | AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34312 Nc Khoan Đục 90 Độ 5/16 Carbide | AB2JKE 1MBZ2 343123 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34380 Nc Máy khoan đốm 90 độ 3/8 cacbua | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "€70.13
KEO 34120 Nc Máy khoan đốm 90 độ 1/2 cacbua | AB2JKG 1MBZ4 341201"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34580 Nc Máy khoan đốm 90 độ 5/8 Carbide | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "€192.40
KEO 34340 Nc Máy khoan đốm 90 độ 3/4 Carbide | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "€335.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Máy khoan đốm 34180 Nc 90 độ 1/8 cacbua
€29.06 /đơn vị