Keo 33125 | Máy Khoan Đốt Nc 120 Độ 1/2 X 6 Cobalt | 2rtv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan đốm KEO 33125 Nc 120 Độ 1/2 x 6 Cobalt | AC3DPF 2RTV5

KEO 33125 Nc Mũi Khoan Đốm 120 Độ 1/2 x 6 Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AC3DPF phần: 33125Tham chiếu chéo: 2RTV5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€96.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan120 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.375 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan đốm KEO 33143 Nc 120 Độ 1/4 x 2.5 Coban | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 33145 Nc Máy khoan đốm 120 Độ 1/4 x 4 Cobalt | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 33147 Nc Máy khoan đốm 120 Độ 1/4 x 6 Cobalt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 33383 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 33385 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 x 5 Cobalt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€80.10
KEO 33387 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 x 7 Cobalt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "€106.46
Máy khoan đốm KEO 33123 Nc 120 Độ 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 33125 Nc Mũi Khoan Đốm 120 Độ 1/2 x 6 Cobalt
€96.90 /đơn vị