Keo 32583 | Máy Khoan Đốt Nc 90 Độ 5/8 X 4 3/8 Co | 2rtu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 32583 Nc Khoan Đục 90 Độ 5/8 x 4 3/8 Co | AC3DNV 2RTU4

KEO Máy khoan điểm 32583 Nc 90 độ 5/8 x 4 3/8 Co

Trong kho
Khoản mục: AC3DNV phần: 32583Tham chiếu chéo: 2RTU4
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
€84.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan90 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.625 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể4.375 "
Kích thước máy5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan đốm KEO 32143 Nc 90 Độ 1/4 x 2.5 Coban | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc Máy khoan đốm 90 độ 1/4 x 4 inch Cobalt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€70.07
Máy khoan đốm KEO 32147 Nc 90 Độ 1/4 x 6 inch Cobalt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€96.00
KEO 32383 Nc Khoan Đục 90 Độ 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32385 Nc Khoan Đốm 90 Độ 3/8 x 5 Inch Cobalt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€72.29
KEO 32387 Nc Khoan Đốm 90 Độ 3/8 x 7 Inch Cobalt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€100.52
Máy khoan đốm KEO 32123 Nc 90 Độ 1/2 x 3.75 Cobalt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€79.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Máy khoan điểm 32583 Nc 90 độ 5/8 x 4 3/8 Co
€84.49 /đơn vị