Keo 32582-tin | Mũi Khoan Đốm 5/8 Inch 90 Độ 7 Chiều Dài Tổng Thể | 12y277 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 32582-TiN Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 7 Overall Length | AA4PXL 12Y277

KEO 32582-TiN Mũi Khoan Đốm 5/8 Inch 90 Độ 7 Chiều Dài Tổng Thể

Trong kho
Khoản mục: AA4PXL phần: 32582-TiNTham chiếu chéo: 12Y277
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
€134.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm
Mũi khoan90 độ.
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo1 5 / 8 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể7"
Kích thước máy5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMũi khoanKết thúcChiều dài sáoVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 32342 Máy khoan đốm 3/4 inch 90 độ 8 Chiều dài tổng thể | AA4EYV 12J372 3234290 độ.Tươi1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€171.43
KEO 32344 Máy khoan đốm 3/4 inch 90 độ 10 Chiều dài tổng thể | AA4EYW 12J373 3234490 độ.Tươi1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€182.04
KEO 32345 Máy khoan đốm 3/4 inch 90 độ 8 Chiều dài tổng thể | AA4EYX 12J374 3234590 độ.Tươi1 7 / 8 "Chất bạch kim8"3 / 4 "€169.23
KEO 32347 Máy khoan đốm 3/4 inch 90 độ 10 Chiều dài tổng thể | AA4EYY 12J375 3234790 độ.Tươi1 7 / 8 "Chất bạch kim10 "3 / 4 "€231.00
KEO 32582 Máy khoan đốm 5/8 inch 90 độ 7 Chiều dài tổng thể | AA4EYZ 12J376 3258290 độ.Tươi1 5 / 8 "Chất bạch kim7"5 / 8 "€111.18
KEO 32584 Mũi Khoan Đốm 5/8 Inch 90 Độ 9 Chiều Dài Tổng Thể | AA4EZA 12J377 3258490 độ.Tươi1 5 / 8 "Chất bạch kim9"5 / 8 "€155.35
KEO 32585 Máy khoan đốm 5/8 inch 90 độ 7 Chiều dài tổng thể | AA4EZB 12J378 3258590 độ.Tươi1 5 / 8 "Chất bạch kim7"5 / 8 "€126.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 32582-TiN Mũi Khoan Đốm 5/8 Inch 90 Độ 7 Chiều Dài Tổng Thể
€134.57 /đơn vị