Keo 30760 | Mũi khoan đốm Nc 118 độ Rh 7/16in Hss | 33up53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan đốm KEO 30760 Nc 118 Deg Rh 7/16in Hss | AG3RWL 33UP53

KEO 30760 Nc Mũi khoan đốm 118 Deg Rh 7/16in Hss

Trong kho
Khoản mục: AG3RWL phần: 30760Tham chiếu chéo: 33UP53
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
€18.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1"
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước máy7 / 16 "
Kích thước bao gồm7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bao gồmMũi khoanKết thúcChiều dài sáoTay trái / tay phảiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KEO 30120-TIN Nc Khoan Đốm 118 Độ 1/2 inch Thiếc | AG3RGH 33UP22 30120-TÍN1 / 2 "118 độ.TiN1"Tay PhảiThép tốc độ cao2"1 / 2 "€28.23
KEO 30121-TIN Nc Máy khoan đốm 90 độ Rh 1/2 inch Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TÍN1 / 2 "90 độ.TiN1"Tay PhảiThép tốc độ cao2"1 / 2 "€29.41
KEO 30125 Nc Máy khoan đốm 118 Độ 1/2 inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 độ.Không tráng1"Tay tráiThép tốc độ cao2"1 / 2 "€39.56
KEO 30150-TIN Nc Khoan Đốm 118 Độ 1/8 Inch Thiếc | AG3RGL 33UP25 30150-TÍN1 / 8 "118 độ.TiN3 / 8 "Tay PhảiThép tốc độ cao1.25 "1 / 8 "€11.18
KEO 30151-TIN Nc Khoan Đốm 90 Độ Rh 1/8 Inch Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TÍN1 / 8 "90 độ.TiN3 / 8 "Tay PhảiThép tốc độ cao1.25 "1 / 8 "€11.18
KEO 34581-TIN Nc Khoan Đốm 120 Độ Rh 5/8 Inch Tin | AG3RGN 33UR03 34581-TÍN5 / 8 "120 độ.TiN1"Tay PhảiCacbua3.5 "5 / 8 "€213.08
KEO 34585 Nc khoan đốm 82 độ 5/8 inch Carbide | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 độ.Không tráng1"Tay PhảiCacbua3.5 "5 / 8 "€177.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 30760 Nc Mũi khoan đốm 118 Deg Rh 7/16in Hss
€18.65 /đơn vị