Keo 23050-thiếc | Mũi khoan | 12j507 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 23050-TiN Countersink | AA4FEP 12J507

KEO Mũi khoan 23050-TiN

Trong kho
Khoản mục: AA4FEP phần: 23050-TiNTham chiếu chéo: 12J507
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
€41.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan kép / Bộ đếm
Body Dia.7 / 64 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtRH
Kết thúcVàng / sáng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtHSS TiN
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể5"
Điểm Dia.1 / 4 "
Kích thước máy# 3x5
Kiểu# 3x5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiểm Dia.Body Dia.Hướng cắtKích thước máyKiểuKết thúcBao gồm gócVật chấtGiá cả
KEO 21033 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 82 độ | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€35.52
KEO 21034 Máy khoan / đế liên kết # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 90 độ | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€33.42
KEO 21042 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 60 độ | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€71.27
KEO 21043 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 82 độ | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€38.17
KEO 21044 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 90 độ | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€37.85
KEO 21052 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 60 độ | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€93.78
KEO 21053 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 82 độ | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€54.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 23050-TiN
€41.86 /đơn vị