Keo 12732 | Mũi khoan/mũi khoan 60 độ 7/32 Inch Rh Hss | 33un62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 12732 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ 7/32 inch Rh Hss | AG3RRU 33UN62

KEO 12732 Mũi khoan/mũi 60 Độ 7/32 Inch Rh Hss

Trong kho
Khoản mục: AG3RRU phần: 12732Tham chiếu chéo: 33UN62
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
€40.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.1 / 2 "
Kiểu liên kết đếmlỗ khoan
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.5 "
Điểm Dia.7 / 32 "
Kích thước máy7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
KEO 12140 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ 1/4 inch Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€45.16
KEO 12180 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ 1/8 inch Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€43.59
KEO 12316 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ 3/16 Inch Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€42.16
KEO 12932 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ 9/32 Inch Rh Hss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "€44.36
KEO 13116 Khoan / đếm liên kết 60 Độ 1/16 Inch Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€41.61
KEO 13180 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ 1/8 inch Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€36.54
KEO 13316 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ 3/16 Inch Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "€37.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 12732 Mũi khoan/mũi 60 Độ 7/32 Inch Rh Hss
€40.39 /đơn vị