Keo 11620-tin | Mũi khoan/mũi khoan 60 độ #16 1/2 Inch Thiếc | 33un26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 11620-TIN Khoan / Bộ đếm liên kết 60 Độ # 16 1/2 Inch Tin | AG3RQL 33UN26

KEO 11620-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ #16 1/2 inch Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG3RQL phần: 11620-TINTham chiếu chéo: 33UN26

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€62.53 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan kép / Bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kiểu liên kết đếmChuông
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiN tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Điểm Dia.3 / 16 "
Kích thước máy#16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiểm Dia.Body Dia.Hướng cắtKích thước máyKiểuKết thúcBao gồm gócVật chấtGiá cả
KEO 21033 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 82 độ | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€35.52
KEO 21034 Máy khoan / đế liên kết # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 90 độ | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€33.42
KEO 21042 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 60 độ | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€71.27
KEO 21043 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 82 độ | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€38.17
KEO 21044 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 90 độ | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€37.85
KEO 21052 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 60 độ | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€93.78
KEO 21053 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 82 độ | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€54.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 11620-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ #16 1/2 inch Thiếc
€62.53 /đơn vị