Keo 11315 | Mũi khoan/mũi khoan 60 Độ #13 Rh | 33um97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 11315 Máy khoan / bộ đếm 60 Độ # 13 Rh | AG3RPF 33UM97

KEO 11315 Mũi khoan/mũi 60 Độ #13 Rh

Trong kho
Khoản mục: AG3RPF phần: 11315Tham chiếu chéo: 33UM97
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
€27.27 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan kép / Bộ đếm
Body Dia.1 / 4 "
Kiểu liên kết đếmChuông
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2"
Điểm Dia.3 / 32 "
Kích thước máy#13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtGiá cả
KEO 11300 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ # 13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95 11300Thép tốc độ cao€12.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 11315 Mũi khoan/mũi 60 Độ #13 Rh
€27.27 /đơn vị