vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 11215 Drill/countersink 60 Degrees #12 Rh Cobalt | AG3RNX 33UM89

KEO 11215 Mũi khoan/mũi 60 độ #12 Rh Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AG3RNX phần: 11215Tham chiếu chéo: 33UM89

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.58 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan kép / Bộ đếm
Body Dia.3 / 16 "
Kiểu liên kết đếmChuông
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.875 "
Điểm Dia.1 / 16 "
Kích thước máy#12

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiểm Dia.Body Dia.Hướng cắtKích thước máyKiểuKết thúcBao gồm gócVật chấtGiá cả
KEO 21033 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 82 độ | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€35.52
KEO 21034 Máy khoan / đế liên kết # 1 Chiều dài tổng thể 3 inch 90 độ | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€33.42
KEO 21042 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 60 độ | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€71.27
KEO 21043 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 82 độ | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€38.17
KEO 21044 Máy khoan / liên kết đếm # 1 Chiều dài tổng thể 4 inch 90 độ | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi90 DegreesHSS€37.85
KEO 21052 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 60 độ | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi60 DegreesChất bạch kim€93.78
KEO 21053 Máy khoan / bộ đếm # 1 Chiều dài tổng thể 5 inch 82 độ | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Tay Phải#1Dòng dàiTươi82 DegreesHSS€54.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 11215 Mũi khoan/mũi 60 độ #12 Rh Cobalt
€26.58 /đơn vị