Keo 10221-thiếc | Mũi khoan/mũi khoan 60 độ #2 3/16 Inch Thiếc | 33um28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 10221-TIN Khoan / đếm liên kết 60 Độ # 2 3/16 Inch Tin | AG3RLM 33UM28

KEO 10221-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ #2 3/16 inch Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG3RLM phần: 10221-TINTham chiếu chéo: 33UM28
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
€17.36 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.3 / 16 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiN tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.375 "
Điểm Dia.5 / 64 "
Kích thước máy#2

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
KEO 10421-TIN Khoan / Bộ đếm liên kết 60 Độ # 4 5/16 Inch Tin | AG3RFX 33UM40 10421-TÍN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€20.37
KEO 10121-TIN Khoan / Bộ đếm bằng phẳng 60 độ # 1 Thiếc | AG3RLE 33UM21 10121-TÍN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€21.03
KEO 10321-TIN Khoan / đếm liên kết 60 độ # 3 1/4 inch Tin | AG3RLU 33UM34 10321-TÍN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€18.30
KEO 10521-TIN Khoan / countersink 60 độ # 5 7 / 16in Tin | AG3RMB 33UM46 10521-TÍN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€25.79
KEO 10621-TIN Khoan / Bộ đếm liên kết 60 độ # 6 1/2 inch Tin | AG3RMG 33UM52 10621-TÍN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.48
KEO 10721-TIN Khoan / đếm liên kết 60 Độ # 7 2-3 / 4 Inch L | AG3RMQ 33UM60 10721-TÍN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€43.84
KEO 10821-TIN Drill / countersink 60 Độ # 8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68 10821-TÍN3 / 4 "3"5 / 16 "#8€56.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 10221-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ #2 3/16 inch Thiếc
€17.36 /đơn vị