Keo 10221 | Mũi khoan/mũi khoan 60 Độ #2 1-3/8 Inch L | 33um27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 10221 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 2 1-3 / 8 Inch L | AG3RLL 33UM27

KEO 10221 Mũi khoan/mũi 60 Độ #2 1-3/8 Inch L

Trong kho
Khoản mục: AG3RLL phần: 10221Tham chiếu chéo: 33UM27
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
€15.33 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm một đầu
Body Dia.3 / 16 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.375 "
Điểm Dia.5 / 64 "
Kích thước máy#2

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo (Xoắn ốc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
KEO 10121 Máy khoan / đế chìm Đồng bằng 60 độ # 1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€13.65
KEO 10321 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ # 3 1/4 inch Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€20.34
KEO 10421 Máy khoan / bộ đếm 60 độ # 4 1-5 / 8 Inch L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€15.79
KEO 10521 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 5 2-1 / 4 Inch L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€18.49
KEO 10621 Máy khoan / đếm liên kết 60 độ # 6 1/2 inch Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€24.83
KEO 10721 Máy khoan / đếm liên kết 60 Độ # 7 2-3 / 4 Inch L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€32.41
KEO 10821 Máy khoan / đế chìm Đồng bằng 60 độ # 8 Rh | 3 TUỔI 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€43.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 10221 Mũi khoan/mũi 60 Độ #2 1-3/8 Inch L
€15.33 /đơn vị