Kennedy 99825 | Móc treo bảng thanh đơn bằng thép, loại treo, bạc | 54ha80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KENNEDY 99825 Móc treo bảng đơn bằng thép, kiểu treo, màu bạc | CD3FTX 54HA80

KENNEDY 99825 Móc treo tường thanh đơn bằng thép, Loại treo, Bạc

Trong kho
Khoản mục: CD3FTX phần: 99825Tham chiếu chéo: 54HA80
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
€61.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc cố định thanh đơn
Góc uốn cong10 Degrees
Chiều cao uốn cong3 / 4 "
MàuGói Bạc
Xây dựngHình thành
Kết thúcKẽm sáng
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ3 / 8 "
Khoảng cách lỗ1-1 / 2 "
Tải trọng20 lb
Hệ thống khóa
Vật chấtThép
Kiểu lắptreo
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng KY Accry

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểGiá cả
KENNEDY 99820 Móc treo bảng đơn bằng thép, kiểu treo, màu bạc | CD3FTT 54HA75 998201"€45.58
KENNEDY 99821 Móc treo bảng đơn bằng thép, kiểu treo, màu bạc | CD3FTU 54HA76 998212"€46.67
KENNEDY 99822 Móc treo bảng đơn bằng thép, kiểu treo, màu bạc | CD3FTV 54HA77 998223"€47.08
KENNEDY 99823 Móc treo bảng đơn bằng thép, kiểu treo, màu bạc | CD3FTW 54HA78 998232.375 "€48.33
KENNEDY 99824 Móc treo tường một thanh, Loại treo, Bạc, Mạ kẽm sáng | CD3LLH 54HA79 998244"€48.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KENNEDY 99825 Móc treo tường thanh đơn bằng thép, Loại treo, Bạc
€61.81 /đơn vị