KEN-TOOL 36004 Lồng bơm lốp 3 thanh 30 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lồng lạm phát lốp xe |
Chiều cao | 65 " |
Kiểu | 3 thanh |
đơn vị trọng lượng | 158 Lbs. |
UPC | 703382360044 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 76.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
36001 | 41 " | 2 thanh di động | 16 " | €968.91 | ||
36002 | 43.5 " | 4 thanh | 20.5 " | €1,750.95 | ||
36003 | 30 " | Xe khách và xe tải nhẹ | 16 " | €1,062.42 | ||
36005 | 43.5 " | 5 thanh | 20.5 " | €2,406.80 | ||
36006 | 43.5 " | 3 thanh | 20.5 " | €1,373.75 | ||
36007 | 43.5 " | Cơ sở rộng di động | 20.5 " | €982.76 | ||
T108 | 62.75 " | 7 thanh | 568590 " | €2,916.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.