vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2034-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/2-6 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZXZ 3LWA8

KEN FORGING N2034-6 Chốt mắt, có vai, mạ kẽm nhúng nóng, kích thước ren 1-1 / 2-6, chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ZXZ phần: N2034-6Tham chiếu chéo: 3LWA8

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€145.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.2.5 "
Mắt ngoài Dia.5.187 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể12.05 "
Chân Địa.1.5 "
Chiều dài chân6"
Dia vai.2.12 đến 2.25 "
Chiều dài vai0.5 "thành 0.62"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề7
Giới hạn tải làm việc20000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.44
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2034-6 Chốt mắt, có vai, mạ kẽm nhúng nóng, kích thước ren 1-1 / 2-6, chiều dài 6 inch
€145.83 /đơn vị