Ken Forging N2029-5 | Bu lông 3zgw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2029-5 Eye Bolt, With Shoulder, 7/8-9 X 9.06 Inch Overall Length | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 Chốt mắt, có vai, 7 / 8-9 X 9.06 inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AD3HDT phần: N2029-5Tham chiếu chéo: 3ZGW4
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
€44.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.75 "
Mắt ngoài Dia.3.5 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể9.06 "
Chân Địa.7 / 8 "
Chiều dài chân5"
Dia vai.1.31 đến 1.44 "
Chiều dài vai0.31 "thành 0.38"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề7 / 8-9
UPC999571528917
Giới hạn tải làm việc7,200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2029-5 Chốt mắt, có vai, 7 / 8-9 X 9.06 inch Chiều dài tổng thể
€44.49 /đơn vị