Ken Forging N2027-12 | Bu lông mắt 3lvy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2027-12 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWN 3LVY6

KEN FORGING N2027-12 Chốt mắt, Có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 5/8-11, Chiều dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ZWN phần: N2027-12Tham chiếu chéo: 3LVY6
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
€38.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.375 "
Mắt ngoài Dia.2.5 "
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể15 "
Chân Địa.5 / 8 "
Chiều dài chân12 "
Dia vai.1.00 đến 1.06 "
Chiều dài vai0.255 "thành 0.31"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Giới hạn tải làm việc3,500 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2027-12 Chốt mắt, Có vai, Mạ kẽm nhúng nóng, Kích thước ren 5/8-11, Chiều dài 12 inch
€38.65 /đơn vị