vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2021-SS-4 Bu lông mắt, có vai, 1/4-20 X 5.22 Inch Chiều dài tổng thể | AD3HJG 3ZHF8

KEN FORGING N2021-SS-4 Chốt mắt, có vai, Chiều dài tổng thể 1 / 4-20 X 5.22 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HJG phần: N2021-SS-4Tham chiếu chéo: 3ZHF8
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
€27.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.1"
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể5.22 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân4"
Dia vai.0.50 đến 0.56 "
Chiều dài vai0.12 "thành 0.19"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Giới hạn tải làm việc500 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318152091
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2021-SS-4 Chốt mắt, có vai, Chiều dài tổng thể 1 / 4-20 X 5.22 inch
€27.00 /đơn vị