Ken Forging N2012-8 | 3jwz4 Eyebolt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2012-8 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Inch Length | AC9TWP 3JWZ4

KEN FORGING N2012-8 Chốt mắt, không có vai, mạ kẽm nhúng nóng, kích thước ren 1-1 / 4-7, chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9TWP phần: N2012-8Tham chiếu chéo: 3JWZ4

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€123.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.2.187 "
Mắt ngoài Dia.4.437 "
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể12.41 "
Chân Địa.1.25 "
Chiều dài chân8"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề1 1 / 4-7
KiểuKhông có vai
Giới hạn tải làm việc13,500 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2012-8 Chốt mắt, không có vai, mạ kẽm nhúng nóng, kích thước ren 1-1 / 4-7, chiều dài 8 inch
€123.32 /đơn vị