Ken Forging N2005-8 | Đinh tán 3zhj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2005-8 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 10.02 Inch Overall Length | AD3HKF 3ZHJ3

KEN FORGING N2005-8 Eye Bolt, không có vai, kích thước ren 1/2-13, chiều dài tổng thể 10.02 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HKF phần: N2005-8Tham chiếu chéo: 3ZHJ3
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
€26.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1"
Mắt ngoài Dia.2"
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể10.02 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân8"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Giới hạn tải làm việc2,200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2005-8 Eye Bolt, không có vai, kích thước ren 1/2-13, chiều dài tổng thể 10.02 inch
€26.72 /đơn vị