vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2003-SS-6 Bu lông mắt, Không có vai, Thép không gỉ, Kích thước ren 3/16-16, Chiều dài 6 inch | AC9ZVP 3LVU2

KEN FORGING N2003-SS-6 Eye Bolt, không có vai, thép không gỉ, kích thước ren 3/16-16, chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ZVP phần: N2003-SS-6Tham chiếu chéo: 3LVU2
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
€48.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Mắt ngoài Dia.1.5 "
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân6"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Giới hạn tải làm việc1,200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318152091
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-6 Eye Bolt, không có vai, thép không gỉ, kích thước ren 3/16-16, chiều dài 6 inch
€48.67 /đơn vị