vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2002-5 Bu lông mắt, không có vai, 5/16-18 X 6.28 Inch Chiều dài tổng thể | AD3HJT 3ZHG9

KEN FORGING N2002-5 Chốt mắt, không có vai, 5 / 16-18 X 6.28 inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AD3HJT phần: N2002-5Tham chiếu chéo: 3ZHG9
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
€14.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.5 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.25 "
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.28 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân5"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Giới hạn tải làm việc800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2002-5 Chốt mắt, không có vai, 5 / 16-18 X 6.28 inch Chiều dài tổng thể
€14.00 /đơn vị