vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING N2002-2-1/4 Mắt Bolt, Không Có Vai, 5/16-18 X 3.53 Inch Chiều Dài Tổng Thể | AD3HJP 3ZHG6

KEN FORGING N2002-2-1 / 4 Chốt mắt, Không có vai, Chiều dài Tổng thể 5 / 16-18 X 3.53 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HJP phần: N2002-2-1 / 4Tham chiếu chéo: 3ZHG6
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
€12.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.5 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.25 "
Loại bịt mắtkhông có vai
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.53 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân2.25 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Giới hạn tải làm việc800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING N2002-2-1 / 4 Chốt mắt, Không có vai, Chiều dài Tổng thể 5 / 16-18 X 3.53 inch
€12.74 /đơn vị