Ken Forging K2031-zn | Bu lông mắt, nâng có vai, thép, ren 1-1/8-7 | 3zhe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2031-ZN Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-1/8-7 Thread | AD3HHY 3ZHE9

KEN FORGING K2031-ZN Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, ren 1-1 / 8-7

Trong kho
Khoản mục: AD3HHY phần: K2031-ZNTham chiếu chéo: 3ZHE9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€60.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.2"
Mắt ngoài Dia.4"
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7.31 "thành 7.75"
Chân Địa.1.125 "
Chiều dài chân2.75 "
Dia vai.1.69 đến 1.81 "
Chiều dài vai0.44 "thành 0.5"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề8
Giới hạn tải làm việc12,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2031-ZN Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, ren 1-1 / 8-7
€60.22 /đơn vị