Ken Forging K2031-trống | 3zgu5 Eyebolt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2031-BLANK Eye Bolt, Trống Có Vai, Kích thước 1-1/8 X 2-3/4 Inch | AD3HCZ 3ZGU5

KEN FORGING K2031-BLANK Eye Bolt, Trống có vai, Kích thước 1-1/8 X 2-3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HCZ phần: K2031-BLANKTham chiếu chéo: 3ZGU5
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
€43.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.2"
Mắt ngoài Dia.4"
Loại bịt mắtTrống với vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chân Địa.1.125 "
Chiều dài chân2.75 "
Dia vai.1.69 đến 1.81 "
Chiều dài vai0.44 "thành 0.5"
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2031-BLANK Eye Bolt, Trống có vai, Kích thước 1-1/8 X 2-3/4 Inch
€43.55 /đơn vị