Ken Forging K2027-trống | Bu lông 3zgt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2027-BLANK Mắt Bolt, Trống Có Vai, Kích Thước 5/8 X 1-3/4 Inch | AD3HCU 3ZGT9

KEN FORGING K2027-BLANK Chốt mắt, trống có vai, kích thước 5/8 X 1-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HCU phần: K2027-BLANKTham chiếu chéo: 3ZGT9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.375 "
Mắt ngoài Dia.2.5 "
Loại bịt mắtTrống với vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.75 "
Chân Địa.5 / 8 "
Chiều dài chân1.75 "
Dia vai.1.00 đến 1.06 "
Chiều dài vai0.255 "thành 0.31"
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2027-BLANK Chốt mắt, trống có vai, kích thước 5/8 X 1-3 / 4 inch
€12.25 /đơn vị