Ken Forging K2026 | Bu lông mắt, nâng có vai, thép, ren 9-16 12/3 | 8zgxXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2026 Bu lông mắt, nâng có vai, thép, ren 9/16-12 | AD3HEG 3ZGX8

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 9 / 16-12 chỉ

Trong kho
Khoản mục: AD3HEG Kiểu: K2026Tham chiếu chéo: 3ZGX8 / 4R264
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
€17.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1-9 / 32 "
Mắt ngoài Dia.2-9 / 32 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.19 "thành 4.56"
Chân Địa.9 / 16 "
Chiều dài chân1.625 "
Dia vai.0.94 đến 1.00 "
Chiều dài vai0.22 "thành 0.28"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề9 / 16-12
Giới hạn tải làm việc3,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 9 / 16-12 chỉ
€17.64 /đơn vị