Ken Forging K2023-lt | Bu lông mắt, Tải trọng làm việc 1,480 Lb, Thép, Kích thước ren 3/8-16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2023-LT Bu-lông mắt, Tải trọng làm việc 1,480 Lb, Thép, Cỡ ren 3/8-16 | CG8WJV 19L106

KEN FORGING K2023-LT Eye Bolt, Tải trọng làm việc 1,480 Lb, Thép, 3 / 8-16 Kích thước ren

Trong kho
Khoản mục: CG8WJV phần: K2023-LTTham chiếu chéo: 19L106

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€44.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1"
Mắt ngoài Dia.1 21 / 32 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Min. Sức căng95,000 PSI
Chiều dài tổng thể3.48 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1 1 / 4 "
Dia vai.0.62 "thành 0.69"
Chiều dài vai0.12 "thành 0.19"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 1 / 4
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Giới hạn tải làm việc1,480 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2023-LT Eye Bolt, Tải trọng làm việc 1,480 Lb, Thép, 3 / 8-16 Kích thước ren
€44.51 /đơn vị