vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2021-2-SS Bu lông mắt, Tải trọng làm việc 500 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 1/4-20 | CG8WHZ 19L138

KEN FORGING K2021-2-SS Eye Bolt, Tải trọng làm việc 500 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 1 / 4-20

Trong kho
Khoản mục: CG8WHZ phần: K2021-2-SSTham chiếu chéo: 19L138
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
€26.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Mắt ngoài Dia.1 3 / 16 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ
Min. Sức căng75,000 PSI
Chiều dài tổng thể3.48 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân2"
Dia vai.0.50 "thành 0.56"
Chiều dài vai0.12 "thành 0.19"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Giới hạn tải làm việc500 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2021-2-SS Eye Bolt, Tải trọng làm việc 500 Lb, Thép không gỉ, Kích thước ren 1 / 4-20
€26.47 /đơn vị