Ken Forging K2002-trống | Bu lông 3xtg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2002-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/16 X 1-1/8 Inch Size | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING Chốt mắt K2002-BLANK, Trống không có vai, Kích thước 5/16 X 1-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3BPT phần: K2002-BLANKTham chiếu chéo: 3XTG9
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
€6.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.7 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.437 "
Loại bịt mắtTrống không có vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2.625 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân1.125 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.125 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING Chốt mắt K2002-BLANK, Trống không có vai, Kích thước 5/16 X 1-1 / 8 inch
€6.56 /đơn vị