Kdr-dòng Kdrula55l | Lò phản ứng dòng đầu vào Low Z 575/600v 0.9a | 4xta9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KDR-LINE REACTORS KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULA55L Thấp Z 575/600V 0.9A

Trong kho
Khoản mục: AE2JMC phần: KDRULA55LTham chiếu chéo: 4XTA9
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
€147.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò phản ứng dòng đầu vào
Độ sâu3.75 "
Bao vâyMở
Tuýt lọcZ thấp
Chiều cao4"
Điện áp đầu vào575/600
Tối đa HP0.5
Tối đa Amps đầu ra0.9
Giai đoạnBa chậu
KiểuZ thấp
Chiều rộng4.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)14.29
Chiều dài tàu (cm)16.19
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8504508000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTuýt lọcChiều caoTối đa HPTối đa Amps đầu raKiểuChiều rộngGiá cả
KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Z thấp4"0.751.3Z thấp4.18 "€149.87
KDR-LINE REACTORS KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Z thấp4"11.7Z thấp4.18 "€157.67
KDR-LINE REACTORS KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Z thấp4"1.52.4Z thấp4.18 "€182.12
KDR-LINE REACTORS KDRULA46L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Z thấp4"22.7Z thấp4.18 "€182.14
KDR-LINE REACTORS KDRULA52L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Z thấp4"33.9Z thấp4.18 "€188.03
KDR-LINE REACTORS KDRULA47L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Z thấp4"56.1Z thấp4.18 "€207.53
KDR-LINE REACTORS KDRULA48L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 9A | AE2JMK 4XTD7 KDRULA48L3.75 "Z thấp4"7.59Z thấp4.18 "€230.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULA55L Thấp Z 575/600V 0.9A
€147.54 /đơn vị