Kẹp công xôn Kant-twist K045tud | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K045TUD Kẹp đòn bẩy, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 inch, Tay cầm chữ T | CD8YQU

KANT-TWIST K045TUD Kẹp đòn bẩy, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 inch, Tay cầm chữ T

Trong kho
Khoản mục: CD8YQU phần: K045TUD
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
€75.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1275 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm4-1 / 2 "
Chiều rộng mở7"
Chiều dài tổng thể8 1 / 4 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu2-1 / 4 "
UPC682241321900

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K045TUD được sử dụng để giữ các vật liệu đã được đánh bóng / hoàn thiện
  • Tính năng của hàm polyurethane cho phép khả năng kẹp độc đáo để cắn vào phôi và chống lại sự biến dạng hoặc trầy xước của vật liệu mềm
  • Các hàm nổi tự do dễ dàng điều chỉnh theo các bề mặt không đều và giúp giữ các hàm song song trong khi hoạt động, do đó loại bỏ các bộ phận tác động xoắn
  • Chiều sâu họng 2-1 / 4 inch giúp tiếp cận vật liệu tốt hơn và dễ dàng kẹp chặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K030TU Kẹp đòn bẩy, Tay cầm chữ T, Hàm Polyurethane, Cửa mở 3 inch | CD8YQC K030TU1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUD Kẹp Côngxon, Mở 6 Inch, Hàm Polyurethane | CD8YRJ K060TUD1500 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€99.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K045TUD Kẹp đòn bẩy, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 inch, Tay cầm chữ T
€75.70 /đơn vị