KANT-TWIST Kẹp công xôn K045TSD, Công suất kẹp 4-1/2 inch, 303 SS
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp công xôn |
Vật liệu đe | Thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | đánh bóng |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Áp suất kẹp | 1500 lb |
Tối đa Khai mạc | 4-1 / 2 " |
Họng sâu | 3.125 " |
UPC | 682241283505 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.