Kẹp đòn bẩy Kant-twist K045tpd, Tay cầm chữ T | 38ne16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TPD, Độ mở 4.5 inch, Lực kẹp 1700 Lb | AH8ENQ 38NE16/415-4

KANT-TWIST Kẹp công xôn K045TPD, Mở 4.5 inch, Lực kẹp 1700 Lb

Trong kho
Khoản mục: AH8ENQ phần: K045TPDTham chiếu chéo: 38NE16 / 415-4
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
€59.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Vật liệu đeThép mạ đồng
Kết thúc cơ thểMạ kẽm
Vật liệu cơ thểThép
Áp suất kẹp1700 lb
Tối đa Khai mạc4-1 / 4 "
Họng sâu2.5 "
UPC682241314407

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K045TPD loại bỏ sự biến dạng hoặc xoắn của phôi trong khi siết chặt gỗ, nhựa, nhôm hoặc kim loại đánh bóng
  • Thiết kế hàm nổi tự do điều chỉnh theo các bề mặt không đều và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Mô hình họng tiếp cận sâu cho phép tiếp cận vật liệu xa hơn để giữ trên bề mặt tốt hơn.
  • Có hàm đệm phẳng tròn No-Mar để giữ trên bề mặt mềm mà không cần đào sâu vào chúng
  • Vít mạ đồng với tay cầm chữ T cho phép hoạt động hàn
  • Sẽ không đi ra khỏi trung tâm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST Kẹp công xôn K010TP, Hàm mở 1 inch, Hàm đệm tròn phẳng | CD8YNW K010TP350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST Kẹp công xôn K020TP, Hàm mở 2 inch, Hàm đệm tròn phẳng | CD8YPC K020TP800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Kẹp Côngxon, Hàm mở 2.5 inch, Hàm đệm tròn phẳng | CD8YPQ K025TPD700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€49.31
KANT-TWIST Kẹp công xôn K030TP, Hàm mở 3 inch, Hàm đệm tròn phẳng | CD8YPU K030TP1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K045TPD, Mở 4.5 inch, Lực kẹp 1700 Lb
€59.40 /đơn vị