Kẹp công xôn Kant-twist K045tdhvow | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K045TDHVOW Kẹp Côngxon, Khả năng mở hàm 4-1/2 Inch, Tay cầm chữ T | CD8YQH

KANT-TWIST K045TDHVOW Kẹp công xôn, Khả năng mở hàm 4-1/2 inch, Tay cầm chữ T

Trong kho
Mục: CD8YQH phần: K045TDHVOW
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
€68.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm4-1 / 2 "
Chiều rộng mở7"
Chiều dài tổng thể7 1 / 2 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu2-3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K045TDHVOW được thiết kế để giữ phôi với nhau để khoan, hàn điểm & bắt vít
  • Vít, hàm và tay cầm được mạ đồng để ngăn mối hàn dính vào
  • Hàm nổi miễn phí để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng & 3 bề mặt kẹp khác nhau để kẹp ống và phôi phẳng & góc
  • Thiết kế công xôn để loại bỏ việc đi lệch tâm, biến dạng & xoắn ở giữa hoạt động và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K025TDHVOW Kẹp Côngxon, Hàm mở 2.5 inch, Tay cầm dệt, Màu cam | CD8YPL K025TDHVOW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€61.43
KANT-TWIST K060TDHVOW Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 6 Inch, Chiều dài 11-1/2 Inch | CD8YRA K060TDHVOW2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€95.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVOW Kẹp công xôn, Khả năng mở hàm 4-1/2 inch, Tay cầm chữ T
€68.88 /đơn vị