KANT-TWIST K045TD T Kẹp, Thiết kế công xôn, Mạ kẽm, Khe hở 4-1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp công xôn |
Vật liệu đe | Thép mạ đồng |
Kết thúc cơ thể | Mạ kẽm |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Áp suất kẹp | 1700 lb |
Tối đa Khai mạc | 4-1 / 2 " |
Họng sâu | 3.125 " |
UPC | 682241283109 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.