Kẹp đòn bẩy Kant-twist K025tdhvy, Tầm với sâu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K025TDHVY, Hàm mở 2.5 inch, Công suất 700 lb | CD8YPM

KANT-TWIST Kẹp công xôn K025TDHVY, Hàm mở 2.5 inch, Công suất 700 lb

Trong kho
Khoản mục: CD8YPM phần: K025TDHVY
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
€42.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2-1 / 2 "
Chiều rộng mở4-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 1 / 2 "
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-3 / 4 "
UPC682241331701

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp đòn bẩy Kant-Twist K025TDHVY để giữ các phôi với nhau cho các ứng dụng khoan, hàn điểm & bắt vít
  • Thiết kế công xôn cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1 và độ mở hàm 2.5 inch
  • Khối chữ V tích hợp để giữ cổ phiếu tròn
  • Các hàm nổi tự do điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng đồng thời loại bỏ hành động bóp méo và xoắn của kẹp chữ C
  • Có hàm mạ đồng, vít và tay cầm lý tưởng để hàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TDHVY, Hàm mở 4.5 inch, Công suất 1700 lb | CD8YQJ K045TDHVY.1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€71.29
Kẹp công xôn KANT-TWIST K060TDHVY, Hàm mở 6 inch, Công suất 2000 lb | CD8YRB K060TDHVY.2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€93.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K025TDHVY, Hàm mở 2.5 inch, Công suất 700 lb
€42.42 /đơn vị