Kẹp đòn bẩy Kant-twist K025tdhvo, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K025TDHVO, Hàm mở 2.5 inch, Tầm với sâu, Màu cam | CD8YPK

KANT-TWIST K025TDHVO Kẹp công xôn, Hàm mở 2.5 inch, Tầm với sâu, Màu cam

Trong kho
Khoản mục: CD8YPK phần: K025TDHVO
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
€55.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2-1 / 2 "
Chiều rộng mở4-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 1 / 2 "
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-3 / 4 "
UPC682241331503

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp hẫng Kant-Twist K025TDHVO tác dụng lực lên đến 700 lb trong các công việc xây dựng và sửa chữa
  • Loại bỏ sự biến dạng hoặc xoắn của phôi trong khi siết chặt gỗ, nhựa, nhôm hoặc kim loại đánh bóng
  • Sẽ không đi ra khỏi trung tâm
  • Thiết kế hàm nổi tự do điều chỉnh theo các bề mặt không đều và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Mô hình họng tiếp cận sâu cho phép tiếp cận vật liệu xa hơn để giữ tốt hơn trên bề mặt
  • Vít mạ đồng với tay cầm chữ T cho các hoạt động hàn
  • Có sẵn màu cam có khả năng hiển thị cao để ngăn công cụ bị bỏ lại phía sau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TDHVO, Hàm mở 4.5 inch, Tầm với sâu, Màu cam | CD8YQG K045TDHVO.1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€62.06
Kẹp công xôn KANT-TWIST K060TDHVO, Hàm mở 6 inch, Tầm với sâu, Màu cam | CD8YQZ K060TDHVO.2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€85.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVO Kẹp công xôn, Hàm mở 2.5 inch, Tầm với sâu, Màu cam
€55.48 /đơn vị