Kabelschlepp S1250-12.00-rs1-260-3v1 | 2atp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm 1 Feet | AB9AYU 2ATP3

KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v1 Varitrak(r) Xoắn thép hở 352.8mm 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB9AYU Model: S1250-12.00-RS1-260-3v1Tham chiếu chéo: 2ATP3
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
€228.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong10.24 "/ 260 mm
Chiều cao khoang2.83 "/ 72 mm
Chiều rộng khoang12 "/ 304.8 mm
Vật liệu xà ngangNhôm
giữ nguyên khung hìnhTwist In Twist Out Thanh Phèn
Chiều cao3.7 "/ 94 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết4.92 "/ 125 mm
Chiều cao vòng lặp24.17 "/ 614 mm
Chiều dài vòng lặp51.85 "/ 1317 mm
Số lượng liên kết3
Chiều rộng bên ngoài13.89 "/ 352.8 mm
Phong cáchMở
KiểuThép hạng nặng Varitrak (R)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)35.28
Mã HS8431390010
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòng lặpBán kính uốn congChiều cao khoangSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiKiểuChiều rộng khoangChiều caoGiá cả
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmThép hạng nặng Varitrak (R)4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€165.36
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmThép hạng nặng Varitrak (R)4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€128.77
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmThép hạng nặng Varitrak (R)4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€174.69
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Feet | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmThép hạng nặng Varitrak (R)6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€136.76
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmThép hạng nặng Varitrak (R)12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmThép hạng nặng Varitrak (R)12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmThép hạng nặng Varitrak (R)12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v1 Varitrak(r) Xoắn thép hở 352.8mm 1 feet
€228.44 /đơn vị