Kabelschlepp Mk0950.141.rd.200-1v1 | 2atj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak (r) Chiều rộng nylon mở 180mm 1 feet | AB9AWY 2ATJ6

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Mở Nylon Rộng 180mm 1 Chân

Trong kho
Khoản mục: AB9AWY phần: MK0950.141.RD.200-1v1Tham chiếu chéo: 2ATJ6
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
€138.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong7.87 "/ 200 mm
Chiều cao khoang2.28 "/ 58 mm
Chiều rộng khoang5.55 "/ 141 mm
Vật liệu xà ngangNylon
giữ nguyên khung hìnhThanh ngang nylon
Chiều cao3.15 "/ 80 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết3.74 "/ 95 mm
Chiều cao vòng lặp18.9 "/ 480 mm
Chiều dài vòng lặp32.24 "/ 819 mm
Số lượng liên kết3
Chiều rộng bên ngoài7.09 "/ 180 mm
Phong cáchMở
KiểuMô-đun Varitrak (R) Nylon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)18.01
Mã HS3926906090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòng lặpBán kính uốn congChiều cao khoangSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiGiá cả
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak (r) Mở rộng Nylon 276mm 1 Feet | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€224.62
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Mở Chiều rộng nylon 276mm 5 feet | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€932.82
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak (r) Mở rộng Nylon 180mm 1 Feet | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€50.09
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Chiều rộng nylon mở 180mm 5 feet | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€593.28
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) Chiều rộng nylon mở 180mm 5 feet | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€601.89
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) Chiều rộng nylon mở 404mm 5 feet | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,148.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Mở Nylon Rộng 180mm 1 Chân
€138.08 /đơn vị