Kabelschlepp Mc0950-12.00-rs-200-4v1 | 4ngg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP MC0950-12.00-RS-200-4V1 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 13.34in L1 Feet | AD8XLF 4NGG8

KABELSCHLEPP MC0950-12.00-RS-200-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/nhôm W 13.34in L1 Chân

Trong kho
Khoản mục: AD8XLF Model: MC0950-12.00-RS-200-4V1Tham chiếu chéo: 4NGG8
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
€226.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong7.87 "/ 200 mm
Chiều cao khoang2.13 "/ 54.1 mm
Chiều rộng khoang12 "/ 304.8 mm
Vật liệu xà ngangNhôm
giữ nguyên khung hìnhTwist In Twist Out Thanh Phèn
Chiều cao3.15 "/ 80 mm
Chiều dài1"
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết3.74 "/ 95 mm
Chiều cao vòng lặp18.9 "/ 480 mm
Chiều dài vòng lặp32.24 "/ 819 mm
Số lượng liên kết4
Chiều rộng bên ngoài13.34 "/ 339 mm
Phong cáchMở
KiểuVaritrak MC Nylon / Phèn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS3926906090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòng lặpBán kính uốn congChiều cao khoangSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiGiá cả
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 2.67in L1 Feet | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 2.67in L1 Feet | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 4.67in L1 Feet | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 4.67in L1 Feet | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 5.67in L1 Feet | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 5.67in L1 Feet | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Mở Nylon / nhôm W 6.18in L1 Feet | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP MC0950-12.00-RS-200-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/nhôm W 13.34in L1 Chân
€226.03 /đơn vị