Kabelschlepp 0250.030.065.0385 | Uniflex(tm) Mở rộng nylon 75mm 5 feet | 2ate2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Mở rộng Nylon 75mm 5 Feet | AB9AVK 2ATE2

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Rộng 75mm 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB9AVK phần: 0250.030.065.0385Tham chiếu chéo: 2ATE2
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
€153.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong1.5 "/ 38 mm
Chiều cao khoang0.69 "/ 17.5 mm
Chiều rộng khoang2.56 "/ 65 mm
Vật liệu xà ngangNylon
Chiều cao0.91 "/ 23 mm
Chiều dài5ft.
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết0.98 "/ 25 mm
Chiều cao vòng lặp3.9 "/ 99 mm
Chiều dài vòng lặp6.65 "/ 169 mm
Số lượng liên kết61
Chiều rộng bên ngoài2.95 "/ 75 mm
Phong cáchMở
KiểuUniflex (TM) Mini

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.31
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)7.49
Mã HS3926906090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều rộng khoangChiều dàiChiều cao vòng lặpChiều dài vòng lặpSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 60mm 1 feet | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€34.34
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 60mm 1 feet | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€34.34
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) Mở rộng Nylon 75mm 1 Feet | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 75mm 1 Feet | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 60mm 5 feet | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€156.57
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 60mm 5 feet | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€150.33
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) Chiều rộng nylon mở 75mm 5 feet | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€153.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Rộng 75mm 5 Feet
€153.83 /đơn vị