Kabelschlepp 0130.40.0205 | Microtrack(tm) Mở rộng nylon 46mm 5 feet | 2acb5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABELSCHLEPP 0130.40.0205 Microtrack(tm) Open Nylon Width 46mm 5 Feet | AB8XHX 2ACB5

KABELSCHLEPP 0130.40.0205 Microtrack(tm) Open Nylon Rộng 46mm 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8XHX phần: 0130.40.0205Tham chiếu chéo: 2ACB5
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
€168.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong0.79 "/ 20 mm
Chiều cao khoang0.39 "/ 10 mm
Chiều rộng khoang1.57 "/ 40 mm
Vật liệu xà ngangNylon
Chiều cao0.49 "/ 12.5 mm
Chiều dài5ft.
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết0.51 "/ 13 mm
Chiều cao vòng lặp2.07 "/ 52.5 mm
Chiều dài vòng lặp3.50 "/ 89 mm
Số lượng liên kết118
Chiều rộng bên ngoài1.81 "/ 46 mm
Phong cáchMở
KiểuMicrotrack (TM) Mini

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.24
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)4.6
Mã HS8487900080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòng lặpBán kính uốn congChiều cao khoangSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiKiểuChiều rộng khoangChiều caoGiá cả
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack (tm) Mở rộng Nylon 16mm 1 Feet | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack (tm) Chiều rộng nylon mở 16mm 1 Feet | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack (tm) Mở rộng Nylon 26mm 1 Feet | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack (tm) Mở rộng Nylon 26mm 1 Feet | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€33.39
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack (tm) Mở rộng Chiều rộng nylon 46mm 1 Feet | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.72
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack (tm) Mở rộng Nylon 23mm 1 Feet | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack (tm) Mở rộng Nylon 23mm 1 Feet | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.40.0205 Microtrack(tm) Open Nylon Rộng 46mm 5 Feet
€168.68 /đơn vị