Kaba Mt1-n1nn0t0xan0000sc | Tiện ích khóa điện tử Satin Chrome Lhr | 31ng93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tiện ích khóa điện tử KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93

KABA Tiện ích khóa điện tử MT1-N1NN0T0XAN0000SC Satin Chrome LHR

Trong kho
Khoản mục: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCTham chiếu chéo: 31NG93
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
€733.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử không chìa khóa
Loại truy cậpDải từ tính
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin2 năm
Độ dày cửa1-3/4" to 2-1/8"
Đường mòn kiểm tra sự kiện4000
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngNhập bằng ghi đè khóa
Lớp1
TayNgược tay trái
Loại xử lýLever
Độ sâu bên trong4"
Chiều cao bên trong11 "
Chiều rộng bên trong3"
Kích thước mặt trước của chốt3 / 4 "
Chiều dài chốt3 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùngLevels 32
Phong cách gắn kếtThế chấp
NEMA Đánh giáKhả năng chống chịu thời tiết trên toàn diện ANSI A156.13 và A156.25 (Mưa, bụi, nhiệt độ, độ ẩm, phun muối)
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài4"
Chiều cao bên ngoài12 "
Chiều rộng bên ngoài7"
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian5 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.17
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè khóa: Lõi có thể hoán đổi định dạng nhỏ
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 2 cm
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuổi thọ pinĐộ dày cửaTayPhong cách gắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
KABA E5031-B-WL-626-41 Kiểm soát truy cập Ada | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Lên đến 180,000 chu kỳ1 3/8 đến 2 1/4 "Không cầm tayTrụ-4 đến +130 F€1,021.65
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Khóa điện tử Satin Chrome | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 năm1-3/4" to 2-1/8"ĐúngThế chấp-31 độ đến 151 độ F€729.32
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Khóa điện tử Satin Chrome | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 năm1-3/4" to 2-1/8"Đảo ngược tay phảiThế chấp-31 độ đến 151 độ F€718.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA Tiện ích khóa điện tử MT1-N1NN0T0XAN0000SC Satin Chrome LHR
€733.44 /đơn vị